| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D779F67 Herst.-Nr.: 10370M20P09 EAN/GTIN: 4025113194084 |
| |
|
| | |
| Adapter Ms ADM-MP M20PG9 vernick ADM-MP,M20/PG9 Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 20 | Gewindemaß PG Innengewinde: | 9 | Vernickelt: | ja | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,16* | € 150,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,31* | € 169,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 163,10* | € 202,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 211,066* | € 259,586* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,11066* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|