| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D774D62 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339884377 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück Kabelrinne H=110mm Red sym B=372200mm int.Verb RAX110.200F Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | Reduzierung symmetrisch | Breite (großes Maß): | 372 mm | Breite (kleines Maß): | 200 mm | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück für Kabelrinne, Reduzierstück für Kabeltragsystem, Reduzierstück für Kabeltrasse, Reduzierstück für Kabelwanne, Reduzierstück für Kleinkanal, Reduzierstück für Minikabelrinne, Reduzierstück für Verteilerrinne, Reduzierung, Reduzierung für Kabelpritsche, Reduzierung für Kabelrinne, Reduzierung für Kabeltrasse, Reduzierung für Kabelwanne, Reduzierung für Kleinkanal, Reduzierung für Minikabelrinne, Reduzierung für Verteilerrinne, Reduzierwinkel, Reduzierwinkel und Endabschlussblec..., Symmetrische Reduzierung, Verbinder |
| | |
| |