| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D774D40 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339884063 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück Kabelrinne H=60mm Red sym B=322200mm int.Verb RAX60.200S Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | Reduzierung symmetrisch | Breite (großes Maß): | 322 mm | Breite (kleines Maß): | 200 mm | Kabelrinnenhöhe: | 60 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück für Kabelrinne, Reduzierstück für Kabeltragsystem, Reduzierstück für Kabeltrasse, Reduzierstück für Kabelwanne, Reduzierstück für Kleinkanal, Reduzierstück für Minikabelrinne, Reduzierstück für Verteilerrinne, Reduzierung, Reduzierung für Kabelpritsche, Reduzierung für Kabelrinne, Reduzierung für Kabeltrasse, Reduzierung für Kabelwanne, Reduzierung für Kleinkanal, Reduzierung für Minikabelrinne, Reduzierung für Verteilerrinne, Reduzierwinkel, Reduzierwinkel und Endabschlussblec..., Symmetrische Reduzierung, Verbinder |
| | |
| |