Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotstrahler IP21 65W ws 1stuf 230V 1192x592x17mm VEI700/1MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Infrarotheizer 650W Panel, weiss VEI700/1
Elektro-Infrarotheizer 650W Panel, weiss VEI700/1
Artikel-Nr.:
     262-D753G57
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0010023195
EAN/GTIN:
     4024074818756
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotstrahler IP21 65W ws 1stuf 230V 1192x592x17mm VEI700/1MW
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Infrarotstrahler
Breite:
1192 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
592 mm mm
Leistungsstufe AUS:
ja
Max. Heizleistung:
65 W W
Max. Montagehöhe:
2.3 m
Min. Heizleistung:
650 W W
Min. Montagehöhe:
0.2 m
Montageart:
Aufbau
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP21
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
17 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizpaneel, Infrarotheizung, Infrarotheizer, Infrarotstrahler, infrarotheizer, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 455,61*
€ 543,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 455,66*
€ 543,51*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,10*
€ 593,52*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 573,93*
€ 677,37*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,51*
€ 646,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,16*
€ 640,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,81*
€ 594,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,26*
€ 566,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.