Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p click 250V 16A 0,75-6qmm Buchse Klickanschluss Ø14mm L 68325B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse für IP65-Stecksys. 3-polig 68325B
Buchse für IP65-Stecksys. 3-polig 68325B
Artikel-Nr.:
     262-D752F14
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     68325B
EAN/GTIN:
     4037293149822
Steckverbinder Gebäude 3p click 250V 16A 0,75-6qmm Buchse Klickanschluss Ø14mm L 68325B
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klickanschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
4 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.75 - 6 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Brandlast:
0 kWh
Breite:
35 mm
Durchgangswiderstand:
3
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Höhe:
35 mm
Kabeldurchmesser:
14 - 14 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
80 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,48*
€ 16,51*
€ 5,46*
ab € 11,49*
€ 16,53*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 17,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 18,41*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 19,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.