Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø400mm 230V 6000cbmh 0,6W 60°C AMW400/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D748D50
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø400mm 230V 6000cbmh 0,6W 60°C AMW400/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
465 mm
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
400 mm
Leistungsaufnahme:
0.6 kW
Luftmenge unbelastet:
6000 m³/h
Länge:
330 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.074,61*
€ 1.226,38*
Frei Haus
ab € 1.116,74*
€ 1.273,13*
Frei Haus
ab € 1.133,81*
€ 1.285,42*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.144,07*
€ 1.293,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.310,14*
€ 1.472,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.472,38*
€ 1.752,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,60*
€ 1.729,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,23*
€ 1.650,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.346,91*
€ 1.602,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,14*
€ 1.559,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.