Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø315mm 400V 2950cbmh 0,2W 60°C AMD315/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D748D45
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02266
EAN/GTIN:
     4010184022664
Suchbegriffe:
Rohrventilator
rohrventilator 200 watt
rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
Rohrventilator Ø315mm 400V 2950cbmh 0,2W 60°C AMD315/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
380 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
315 mm
Leistungsaufnahme:
0.2 kW
Luftmenge unbelastet:
2950 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 664,42*
€ 779,68*
Frei Haus
ab € 690,24*
€ 809,84*
Frei Haus
ab € 698,42*
€ 817,53*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 702,22*
€ 822,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 807,61*
€ 934,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,14*
€ 1.111,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,97*
€ 1.088,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,06*
€ 1.040,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,85*
€ 1.006,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,61*
€ 961,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.