Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø280mm 400V 2000cbmh 0,1W 60°C AMD280/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios Axial Mitteldruck- AMD 280/4 ventilator 3PH 400V TK drehzahlst.02256
Helios Axial Mitteldruck- AMD 280/4 ventilator 3PH 400V TK drehzahlst.02256
Artikel-Nr.:
     262-D748D42
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02256
EAN/GTIN:
     4010184022565
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø280mm 400V 2000cbmh 0,1W 60°C AMD280/4
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
346 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
280 mm
Leistungsaufnahme:
0.1 kW
Luftmenge unbelastet:
2000 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 607,27*
€ 707,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 626,23*
€ 732,35*
Frei Haus
ab € 640,28*
€ 745,51*
Frei Haus
ab € 643,63*
€ 752,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 746,76*
€ 862,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 862,27*
€ 1.026,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,52*
€ 1.010,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,21*
€ 965,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,72*
€ 933,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,76*
€ 888,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.