Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø280mm 230V 3970cbmh 0,7W 60°C AMW280/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D748D41
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02255
EAN/GTIN:
     4010184022558
Suchbegriffe:
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø280mm 230V 3970cbmh 0,7W 60°C AMW280/2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
346 mm
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
280 mm
Leistungsaufnahme:
0.7 kW
Luftmenge unbelastet:
3970 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 704,35*
€ 822,35*
Frei Haus
ab € 732,45*
€ 854,84*
Frei Haus
ab € 736,84*
€ 863,24*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 739,27*
€ 868,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 852,44*
€ 990,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,83*
€ 1.179,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 979,92*
€ 1.166,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,32*
€ 1.070,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,45*
€ 1.038,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,44*
€ 1.014,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.