Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø225mm 400V 1950cbmh 0,25W 60°C AMD225/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D748D35
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02245
EAN/GTIN:
     4010184022459
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rohrventilator Ø225mm 400V 1950cbmh 0,25W 60°C AMD225/2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
400 V
Durchmesser Gehäuse:
277 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
225 mm
Leistungsaufnahme:
0.25 kW
Luftmenge unbelastet:
1950 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 540,65*
€ 636,39*
Frei Haus
ab € 559,13*
€ 656,47*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 563,71*
€ 658,47*
Frei Haus
ab € 567,90*
€ 663,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 651,96*
€ 760,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,60*
€ 905,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,80*
€ 893,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,77*
€ 851,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,84*
€ 823,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,96*
€ 775,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.