Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter gr GuideLed Kst GUIDELEDZUSATZGEHAEUSEFUR10821C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzgehäuse 40071353639
Zusatzgehäuse 40071353639
Artikel-Nr.:
     262-D699A06
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071353639
EAN/GTIN:
     4012539326212
Adapter gr GuideLed Kst GUIDELEDZUSATZGEHAEUSEFUR10821C
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,29*
€ 27,90*
€ 5,46*
ab € 21,22*
€ 29,33*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,89*
€ 30,29*
5 Tage
1
€ 5,90*
ab € 22,62*
€ 31,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,91*
€ 32,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.