Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-Glühlampe 230V BLUEELECTRIC 40mA SchaltTast 321224046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp Glühlampe 24V Geh.grau 321224046
Kopp Glühlampe 24V Geh.grau 321224046
Artikel-Nr.:
     262-D698C25
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     321224046
EAN/GTIN:
     4008224587228
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter
Steck-Glühlampe 230V BLUEELECTRIC 40mA SchaltTast 321224046
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Fassung:
Stecksockel
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 A A
Nennstromaufnahme:
40 mA
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Installationsschalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungselement, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,51*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,06*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 60,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.