Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türsprech-Set Bus 2xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz PSC2120-0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TCS PSC2120-0000 Audio-Intercom-System Weiß
TCS PSC2120-0000 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     262-D698B35
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PSC2120-0000
EAN/GTIN:
     4035138021029
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türsprech-Set Bus 2xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz PSC2120-0000
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Farbe der Außenstation:
Silber
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 375,12*
€ 385,21*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 375,14*
€ 385,22*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 391,20*
€ 401,52*
Frei Haus
ab € 400,96*
€ 411,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 460,60*
€ 472,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,40*
€ 562,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,00*
€ 561,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,35*
€ 558,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,60*
€ 548,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
PSC2220-0000
ab € 381,13*
Zubehör
TCS
ZAM1101-0010
ab € 71,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.