Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funksender 433MHz 1k Rollingcode-System IP20 Batt 4385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsender 1-Kanal 4385
Handsender 1-Kanal 4385
Artikel-Nr.:
     262-D693F75
Hersteller:
     Rademacher
Herst.-Nr.:
     80000027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Handsender
funk handsender
Funksender 433MHz 1k Rollingcode-System IP20 Batt 4385
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehle:
1
Funkfrequenz:
433 MHz MHz
Mit Funkhandsender:
ja
Reichweite:
30 m m
Rollingcode-System:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Stromversorgung:
Batterie
Weitere Suchbegriffe: Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Impulsgeber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,94*
€ 31,40*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,35*
€ 33,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,17*
€ 34,35*
€ 4,98*
ab € 25,17*
€ 34,41*
€ 3,90*
ab € 28,77*
€ 38,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.