Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube M20 PA unbeh sw 21 22 Ex.Ausf 12 Polyamid (PA) 8841.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Verschlussschraube Kst. 8841.20 M20 Ex eII sw RAL9005 m.O-Ring NBR
Kaiser Verschlussschraube Kst. 8841.20 M20 Ex eII sw RAL9005 m.O-Ring NBR
Artikel-Nr.:
     262-D632A50
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8841.20
EAN/GTIN:
     7611614059204
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m20 x ...
Verschlussschraube M20 PA unbeh sw 21 22 Ex.Ausf 12 Polyamid (PA) 8841.20
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-30 - 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 3,74*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 3,04*
€ 3,79*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 3,81*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,1595*
€ 3,8595*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 3,18825*
€ 3,88825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,88825*
€ 4,62702
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18825*
€ 3,79402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 388,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.