Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützer-Set 1707x907x39mm Metall zink XLSHPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D607G92
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     196888
EAN/GTIN:
     9008790993404
Stützer-Set 1707x907x39mm Metall zink XLSHPE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsset | Stützer-Set
Breite:
907 mm
Farbe:
Zink
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1707 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Tiefe:
39 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 24,49*
€ 33,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 24,71*
€ 33,18*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,64*
€ 33,18*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,30*
€ 35,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,53*
€ 40,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.