Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer elektr 27kW stufenl A m.Display digi man ÜbertischUntertisch DHB-E27LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D603B72
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236746
EAN/GTIN:
     4017212367469
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
stiebel eltron durchlauferhitzer 27...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
Durchlauferhitzer elektr 27kW stufenl A m.Display digi man ÜbertischUntertisch DHB-E27LCD
Weitere Informationen:
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschlussleistung:
27 - 27 kW
Art der Regelung:
elektronisch
Bedienung:
manuell
Breite:
225 mm mm
Energieeffizienzklasse (812/2013/EU):
A
Geeignet für Kunststoffrohre:
ja
Gewicht:
2.9 kg kg
Heizsystem:
Blankdraht
Höhe:
466 mm mm
Leistungsregelung:
stufenlos
Max. Arbeitsdruck:
10 bar
Mit Display:
ja
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Nenninhalt:
0.4 l l
Nennleistung:
27 kW kW
Nennspannung 1:
380 V V
Nennspannung 2:
400 V V
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Sicherheitsabschaltung:
elektronisch
Temperaturanzeige:
digital
Tiefe:
116 mm mm
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 438,22*
€ 526,75*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 443,18*
€ 531,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,75*
€ 626,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,03*
€ 622,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,13*
€ 585,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,44*
€ 551,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,22*
€ 521,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
234478
ab € 67,30*
Zubehör
Stiebel Eltron
238930
ab € 89,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.