Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende Metall 2186x600x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SA0476.GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D439I71
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     PRO-SA0476.GR
EAN/GTIN:
     4049759219475
Blende Metall 2186x600x42,5mm RAL7035 Kabelraum PRO-SA0476.GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
600 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
grau
Höhe:
2186 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
42.5 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 154,92*
Frei Haus
ab € 122,52*
€ 154,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 169,94*
€ 210,76*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,76*
€ 250,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,29*
€ 233,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,50*
€ 224,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.