Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankprofil 12HE ST Schraubbef 19Zoll 482,6mm(19) vz 602,1x21mm 691676.12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D434H54
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691676.12
EAN/GTIN:
     4049759212544
Schrankprofil 12HE ST Schraubbef 19Zoll 482,6mm(19) vz 602,1x21mm 691676.12
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
602.1 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 6,34*
€ 9,13*
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 10,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,37*
€ 12,03*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,68*
€ 13,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.