Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankprofil 6HE ST Schraubbef 19Zoll 482,6mm(19) vz 335,4x21mm 691676.06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D434H52
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691676.06
EAN/GTIN:
     4049759212537
Schrankprofil 6HE ST Schraubbef 19Zoll 482,6mm(19) vz 335,4x21mm 691676.06
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
6
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
335.4 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 9,90*
ab € 3,38*
€ 5,19*
€ 4,90*
ab € 3,39*
€ 5,21*
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 6,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 6,80*
€ 3,50*
ab € 17,53*
€ 24,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.