Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsleiste Kst 44x42x10mm RAL7035 Kabelraum 37680.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-D434C00
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     37680.1
EAN/GTIN:
     4049759108465
Beschriftungsleiste Kst 44x42x10mm RAL7035 Kabelraum 37680.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beschriftungsleiste/-schild
Breite:
42 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
grau
Höhe:
44 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
64
€ 9,90*
ab € 3,33*
€ 5,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,34*
€ 5,10*
€ 4,90*
ab € 3,35*
€ 5,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,16*
€ 7,71*
€ 3,50*
ab € 17,33*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.