Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauprofil ws Alu 2000x35x37,5mm PFE936


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauprofil ws Alu 2000x35x37,5mm PFE936
Artikel-Nr.:
     262-D415F24
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PFE936
EAN/GTIN:
     4251835869362
Suchbegriffe:
U-Profil
u-profil
Anbauprofil ws Alu 2000x35x37,5mm PFE936
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
35 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 59,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.