Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entblendring sw CORU Kst Ø48mm PEG206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entblendring sw CORU Kst Ø48mm PEG206
Artikel-Nr.:
     262-D415D39
Hersteller:
     rutec Projekt
Herst.-Nr.:
     PEG206
EAN/GTIN:
     4251835852067
Entblendring sw CORU Kst Ø48mm PEG206
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Entblendring
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
48 mm
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.