Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Rippenrohrheizofen 930W Ø90mm 220-240V IP66 160x100x1450mm RIROEX1000V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Rippenrohrheizgerät 930W, 1450mm,, V4A RiRo Ex 1000V4A
Ex-Rippenrohrheizgerät 930W, 1450mm,, V4A RiRo Ex 1000V4A
Artikel-Nr.:
     262-D408J29
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     EX1000V4A
EAN/GTIN:
     4010202607224
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung
Ex-Rippenrohrheizofen 930W Ø90mm 220-240V IP66 160x100x1450mm RIROEX1000V4A
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm mm
Explosionsgeschützt:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Höhe:
160 mm mm
Leistung:
930 W W
Länge:
1450 mm mm
Rippen-Durchmesser:
90 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Spannung:
220 - 240 V V
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T3
Universell anschließbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Frostschutz, Heizofen, Heizung, Ofen, Rippenofen, Rippenrohrheizofen, RiRo, Rohrheizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.776,28*
€ 2.991,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.766,92*
€ 2.992,79*
Frei Haus
ab € 2.804,54*
€ 3.020,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.905,85*
€ 3.128,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.128,15*
€ 3.722,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.088,69*
€ 3.675,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.978,78*
€ 3.544,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.928,06*
€ 3.484,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.905,85*
€ 3.457,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
EXTR60D-50
ab € 456,48*
Zubehör
Schultze
EXTR60DF05
ab € 349,06*
Zubehör
Schultze
EXTR60E-50
ab € 540,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.