Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter brz Alu Ø60mm LENONIIAN-/AUFSATZADAPTERFÜRMAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastadapter 60mm 18963
Mastadapter 60mm 18963
Artikel-Nr.:
     262-D318D10
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18963
EAN/GTIN:
     4250611889631
Adapter brz Alu Ø60mm LENONIIAN-/AUFSATZADAPTERFÜRMAS
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Breite:
0 mm
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
Bronze
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 27,77*
€ 38,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,84*
€ 38,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,12*
€ 38,89*
€ 3,90*
ab € 28,39*
€ 39,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
20270
ab € 261,00*
Zubehör
abalight
20268
ab € 261,54*
Zubehör
abalight
20271
ab € 260,34*
Zubehör
abalight
20269
ab € 261,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.