Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse Han-Modular ECO Kst IP20 oben HAN-MODULARECOCOUPLERIP20,WITHO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D317B74
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kupplungsgehäuse Han-Modular ECO Kst IP20 oben HAN-MODULARECOCOUPLERIP20,WITHO
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
ohne
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite:
56.3 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Bügellage:
Oberteil
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
88.1 mm
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbau (Durchführung), Anbaugehäuse, Aufbau (Sockel), Einbaugehäuse, Einschraubgehäuse, Gehäuse für schwere Steckverbinder, Gehäuse mit Längsverriegelung, Gehäuse mit Querverriegelung, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Kupplungsgehäuse, Kupplungsverlängerung, Schaltergehäuse, Schnellkupplung, Schwere Steckverbinder, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, Steckgehäuse, Steckverbinder-Gehäuse, Steckverbinder-Schnellkupplung, Tüllengehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,87105*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,87105*
€ 6,98655
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,82105*
€ 6,92705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64105*
€ 6,71285
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20105*
€ 6,18925
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,08105*
€ 6,04645
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,97105*
€ 4,72555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.