Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,9x16mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191314


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191314 Schraube/Bolzen 16 mm
Cimco 191314 Schraube/Bolzen 16 mm
Artikel-Nr.:
     262-D251I33
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191314
EAN/GTIN:
     4021103913147
Suchbegriffe:
Blechschraube
Linsen-Blechschraube
Selbstbohrende Schraube
Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,9x16mm ST gvz Innensechsrund TX Gehärtet 191314
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Gehärtet:
ja
Gewindedurchmesser:
3.9 mm mm
Gewindelänge:
16 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Länge:
16 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0466*
€ 0,0689*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0467*
€ 0,0691*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0501*
€ 0,0737*
100
€ 3,90*
ab € 0,0528*
€ 0,0772*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,06436*
€ 0,09236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,09236*
€ 0,10991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08956*
€ 0,10658
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08406*
€ 0,10003
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08036*
€ 0,09563
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07506*
€ 0,08932
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,06436*
€ 0,07659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,236* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.