Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,5x9,5mm ST Innensechsrund TX gvz Gehärtet 191300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 191300 Schraube/Bolzen 9,5 mm 100 Stück(e)
Cimco 191300 Schraube/Bolzen 9,5 mm 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     262-D251I28
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube
Linsen-Blechschraube
Selbstbohrende Schraube
Blechschraube Halbrund TX T20 Ø3,5x9,5mm ST Innensechsrund TX gvz Gehärtet 191300
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Gehärtet:
ja
Gewindedurchmesser:
3.5 mm mm
Gewindelänge:
9.5 mm
Kopfform:
Halbrundkopf
Länge:
9.5 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,042*
€ 0,063*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0421*
€ 0,0631*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0452*
€ 0,0674*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,05*
€ 0,0741*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,05736*
€ 0,08396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,08396*
€ 0,09991
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08156*
€ 0,09706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07686*
€ 0,09146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07326*
€ 0,08718
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06866*
€ 0,08171
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,05736*
€ 0,06826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,396* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.