Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenschnittstelle AP Eth LED m.LED-Anz VTX-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     262-D182B83
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VTX-G
EAN/GTIN:
     4250939310305
Suchbegriffe:
Bluetooth-Schnittstelle
Bussystem-Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Funkschnittstelle
Datenschnittstelle AP Eth LED m.LED-Anz VTX-G
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Ethernet
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Funk bidirektional:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP30
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 172,41*
€ 207,11*
Frei Haus
ab € 177,28*
€ 212,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,99*
€ 228,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,74*
€ 244,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.