Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenanbauleuchte VUELTA 28W 3200lm 2300-4000K titan Konv IP20 Ø480x90mm R62233187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
LED Deckenleuchte VUELTA Titan 3 Stufen Dimmer, Lichtfarbe einstellbar Ø48cm
Artikel-Nr.:
     262-D076H15
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62233187
EAN/GTIN:
     4017807503418
LED-Deckenanbauleuchte VUELTA 28W 3200lm 2300-4000K titan Konv IP20 Ø480x90mm R62233187
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
480 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3200 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
0
Breite:
0 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbaudurchmesser:
0 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
0 mm
Einbaulänge:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2300 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
28 - 28 W
Gehäusefarbe:
Titan
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
90 mm
Klirrfaktor (THD):
0
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
28 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 60,99*
€ 78,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 109,00*
€ 137,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,13*
€ 163,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62162105
ab € 38,53*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62751107
ab € 64,49*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R62911187
ab € 36,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.