Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe sw ST ST-ED-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enddeckel für Stromschiene ST-ED-SW
Enddeckel für Stromschiene ST-ED-SW
Artikel-Nr.:
     262-D054J63
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206862AB
EAN/GTIN:
     4029299435603
Endkappe sw ST ST-ED-SW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 0,92*
€ 1,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,00*
€ 1,65*
24 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,35*
€ 2,16*
€ 3,90*
ab € 1,51*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.