Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor 750W ws 7-32°C 6,2kg 618x430x115mm Mit Zeitschaltuhr PLX075E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dimplex PLX 075E Drinnen Weiß 750 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 075E Drinnen Weiß 750 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 075E Drinnen Weiß 750 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 075E Drinnen Weiß 750 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 075E Drinnen Weiß 750 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 075E Drinnen Weiß 750 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 075E Drinnen Weiß 750 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 075E Drinnen Weiß 750 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Dimplex PLX 075E Drinnen Weiß 750 W Elektrischer Konvektor-Raumheizer
Artikel-Nr.:
     262-D051A60
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     376190
EAN/GTIN:
     4015627376199
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Wandkonvektor 750W ws 7-32°C 6,2kg 618x430x115mm Mit Zeitschaltuhr PLX075E
Weitere Informationen:
Abluft:
vorne
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Breite:
618 mm mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Frostschutzschaltung:
ja
Gewicht:
6.2 kg kg
Gitterausführung:
Lamellen
Heizleistung:
750 W
Höhe:
430 mm mm
Leistungsregelung:
elektronisch
Länge der Anschlussleitung:
1.3 m
Material Front:
Stahl
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltuhr:
ja
Montageart:
Wandgerät
Position Bedienpanel:
Oberseite
Programmierbar:
ja
Schaltdifferenz der Temperatur:
1 °C
Schutzart (IP):
IP24
Schutzklasse:
I
Temperatureinstellung:
7 - 32 °C °C
Tiefe:
115 mm mm
Versorgungsspannung:
220 - 240 V
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Wandheizer, Wandkonvektor, elektroheizkörper dimplex, elektroheizkörper, Direktheizgerät, Frostschutzkonvektor, Frostschutz-Konvektor, Frostwächter, Fußleisten-Konvektor, Gerät für Frostschutz, Konvektorleiste, Niedertemperatur-Konvektor, Raumheizer, Stand-/Wandgerät, Standkonvektor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 103,94*
€ 127,68*
Frei Haus
ab € 124,52*
€ 151,79*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,98*
€ 154,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,35*
€ 155,45*
1 Tag
3
€ 6,40*
ab € 128,25*
€ 156,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.