Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz Ms rechteck ms messing f.Nasspflege Geeignet für Nasspflege LEGRAND088148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088148 Steckdosenzubehör
Legrand 088148 Steckdosenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D042A04
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088148
EAN/GTIN:
     3414970756268
Suchbegriffe:
Fußbodenebene Einbaueinheit
Fußbodenebener Geräteeinsatz
Geräteeinsatz
Geräteeinsatz für Unterflurkanal
Geräteeinsatz Ms rechteck ms messing f.Nasspflege Geeignet für Nasspflege LEGRAND088148
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
0
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
257 mm
Breite Einbaumaß:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Messing
Geeignet für Nasspflege:
ja
Länge Einbaumaß:
0 mm mm
Min. Einbautiefe:
0 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
0 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Ãußere Breite:
125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,44*
€ 147,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,62*
€ 193,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.