Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M10x147mm SW17 ST gvz SKT-Schr 8.8 XNNSKS-M10X140-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C987F50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141883
EAN/GTIN:
     4015081386154
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube M10x147mm SW17 ST gvz SKT-Schr 8.8 XNNSKS-M10X140-8
Weitere Informationen:
Farbe:
Zink
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindesteigung:
0 mm
Kopfdurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge bis Unterkante Kopf:
147 mm
Maß Vierkantansatz:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
RAL-Nummer:
7035
Schlüsselweite:
17 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Vollgewinde:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 1,067*
€ 1,437*
25 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 1,45*
30
€ 3,90*
ab € 1,08834*
€ 1,46834*
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,45*
ab € 1,16*
€ 1,56*
Lager 262
30
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 53,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.