Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset 10x19x21mm XNNSKM-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C987F44
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141877
EAN/GTIN:
     4015081386093
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Befestigungsset 10x19x21mm XNNSKM-M12
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
19 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,1898*
€ 0,2598*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,19*
€ 0,26*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,20*
€ 0,28*
50
€ 3,90*
ab € 0,2144*
€ 0,2944*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.