Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkappe rnd_Kopf Ø24mm sw Runder Kopf XNNIK-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C987F40
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     141870
EAN/GTIN:
     4015081386024
Suchbegriffe:
Kappe
Schraubenkappe
Schutzkappe
Zierkappe
Schraubenkappe rnd_Kopf Ø24mm sw Runder Kopf XNNIK-M12
Weitere Informationen:
Durchmesser der Kappe:
24 mm
Farbe:
schwarz
Form:
Sechskant (hexagonal)
Runder Kopf:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2982*
€ 0,4282*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,30*
€ 0,43*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,32*
€ 0,46*
50
€ 3,90*
ab € 0,3376*
€ 0,4876*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.