Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungs-Stellmotor IP20 EMADWV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizungs-Stellmotor IP20 EMADWV
Artikel-Nr.:
     262-C938A73
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     374760
EAN/GTIN:
     4015627374768
Heizungs-Stellmotor IP20 EMADWV
Weitere Informationen:
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Breite:
70 mm
Drehmoment:
5 Nm.
Endkontakte:
ohne
Energieverbrauch im Betrieb:
2 W
Geeignet für Handbedienung:
ja
Geeignet für Ventile:
ja
Höhe:
127 mm
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Laufzeit:
30 s
Länge des Anschlusskabels:
1 m
Max. Drehwinkel:
90 °
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
4.5 VA
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
ja
Mit Sicherheitsfunktion:
ja
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
138 mm
Umgebungstemperatur:
-10 - 55 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 - 95 %
Zustandsmeldung:
ohne
Übertragung:
mit Zahnrädern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,70*
€ 205,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,47*
€ 232,36*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,03*
€ 243,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.