| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C933I72 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339114474 |
| |
|
| | |
| Ketten-Notglied 4mm ST V2A unbeh Edelstahl (V2A) KCHN4E3 Weitere Informationen: | | Art der Verriegelung: | offen | Materialstärke: | 4 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl (V2A) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6906* | € 1,1306* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 1,57657* | € 1,95657* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,26* | € 1,98* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,6883* | € 2,0783* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,33145* | € 2,09145* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 195,657* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|