| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C922C89 Herst.-Nr.: VC7706 EAN/GTIN: 4250939308258 |
| |
|
| | |
| Deckenabstandshalter f.VC-A VC7706 Weitere Informationen: | | Breite: | 11 mm mm | Farbe: | Aluminium | Höhe: | 100 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,07* | € 61,17* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,02* | € 62,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,66* | € 67,56* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 72,60* | € 92,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|