Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrkabelschuh 240qmm M8 180° (horiz) Cu Kl.6 Ring verzinnt 12R8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrkabelschuh 240qmm M8 180° (horiz) Cu Kl.6 Ring verzinnt 12R8
Artikel-Nr.:
     262-C886I72
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     12R8
EAN/GTIN:
     4012078496049
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
klauke rohrkabelschuh m8
rohrkabelschuh klauke
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh 240qmm M8 180° (horiz) Cu Kl.6 Ring verzinnt 12R8
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Flanschform:
Ringform
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh, Kerb-Kabelschuh, Rohrkabelschuh für Cu-Leiter, Standard-Kabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,6482*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,16482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,5082*
€ 81,52476
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,4682*
€ 79,09716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,6182*
€ 75,70566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,0282*
€ 72,62356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,6482*
€ 61,46136
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.