Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türsprechset Bus 2xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz PVC1420-0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türsprechanlagenset Zweifamilienhaus PVC1420-0010
Video-Türsprechanlagenset Zweifamilienhaus PVC1420-0010
Artikel-Nr.:
     262-C885H02
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PVC1420-0010
EAN/GTIN:
     4035138027946
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Video-Türsprechset Bus 2xTeiln APAP si ws 1LS AufputzAufputz PVC1420-0010
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Bildschirmdiagonale:
890 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
3.5 Zoll
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
4
Farbe der Außenstation:
Silber
Farbe der Innenstation:
weiß
Installationstechnik:
Bus-System
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Mit Video:
ja
Montageart Außenstation:
Aufputz
Montageart Innenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Öffnungswinkel Kamera:
90 °
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, sprechanlagenset tcs, gegensprechanlage, Haustelefon-Komplett-Set, Komplettanlage, Komplettpaket, Komplett-Türsprechsystem, Komplett-Türstation-Set, Set, Türlautsprecher-Set, Türsprechanlagen-Set, Türsprech-Set, Video-Paket, Video-Set, Wohntelefon-Set
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 920,63*
€ 1.051,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 934,40*
€ 1.062,24*
Frei Haus
ab € 963,27*
€ 1.097,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 967,83*
€ 1.103,72*
Frei Haus
ab € 970,63*
€ 1.108,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,75*
€ 1.251,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.038,02*
€ 1.235,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,28*
€ 1.148,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,03*
€ 1.119,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,63*
€ 1.095,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS
ZAM1103-0010
ab € 77,15*
Zubehör
TCS
PAKDA-EN
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.