Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation AP si 10RT Bus m.Abd Vandal.Schutz Schutz gegen Vandalismus PES10-EN/04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C885G51
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     PES10-EN/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation AP si 10RT Bus m.Abd Vandal.Schutz Schutz gegen Vandalismus PES10-EN/04
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
10
Betriebsart:
Drucktaster
Breite:
135 mm mm
Farbe:
Silber
Höhe:
185 mm mm
Installationstechnik:
Bus-System
Integrierte Türöffnerschaltung:
ja
Material Front:
Aluminium
Mit Abdeckung:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutz gegen Vandalismus:
ja
Schutzart (IP):
IP24
Tiefe:
20 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlagen tcs, gegensprechanlage, türsprechanlage bus-system, Aufbaulautsprecher, Außensprechstelle, Compact-Türlautsprecher-Basis, Einbaulautsprecher, Einbau-Türlautsprecher, Kompakt-Türlautsprecher, Komplett-Türstation, Lautsprecher, Ruflautsprecher, Türlautsprecher, Türlautsprecher-Basis
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 340,07*
€ 393,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 341,23*
€ 394,44*
Frei Haus
ab € 341,40*
€ 395,15*
Frei Haus
ab € 364,10*
€ 418,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 417,15*
€ 476,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,31*
€ 566,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,63*
€ 562,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,02*
€ 543,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,98*
€ 530,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,15*
€ 496,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TCS TürControlSysteme
PI135-EN/04
ab € 126,83*
Zubehör
TCS TürControlSysteme
PET18-EN/04
ab € 331,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.