Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C879I23 Herst.-Nr.: KKEKP1B EAN/GTIN: 4012078527996 |
| |
|
| | |
| Werkzeugkoffer leer Kst 450x105x370mm KKEKP1B Weitere Informationen: | | Ausführung: | Koffer | Breite: | 450 mm mm | Farbe: | blau | Höhe: | 105 mm mm | Tiefe: | 370 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, klauke kunststoffkoffer blau, kunststoff koffer, kunststoff-koffer blau, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 89,88* | € 112,28* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,82* | € 113,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,93* | € 132,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|