| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C875C20 Herst.-Nr.: 04929 EAN/GTIN: 4010184049296 |
| |
|
| | |
| Axial-Wandventilator Ø450mm 230V 1325Upm 5800cbmh BeEntlüft IP54 -30-40°C 50Hz HWWEC450A Weitere Informationen: | | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Bemessungsspannung: | 230 V V | Drehzahl: | 1325 1/min 1/min | Mediumtemperatur: | -30 - 40 °C | Nennweite: | 450 mm mm | Netzfrequenz: | 50 Hz Hz | Schutzart (IP): | IP54 | Verschlussklappe: | ohne | Volumenstrom: | 5800 m³/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axiallüfter 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.195,55* | € 1.352,39* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.198,81* | € 1.358,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.333,30* | € 1.507,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.364,59* | € 1.539,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.519,07* | € 1.710,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|