| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C874B42 Herst.-Nr.: 02.126.5500.8 EAN/GTIN: 4049088213083 |
| |
|
| | |
| Buchsenkontakt 0,520 0,5/20 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0.5 - 0.5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.5 - 0.5 mm² | Durchmesser Steckkontakt: | 1.6 mm | Kontaktausführung: | Buchse | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Silber | Werkstoff des Kontaktes: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt, Hochstromkontakt, Kontakt, Kontakt für Etagenplatte, Kontakt für schwere Steckverbinder, Kontaktbuchse, Kontaktstift, Leistungskontakt, Stiftkontakt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,94* | € 63,01* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,179* | € 67,509* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 67,03* | € 86,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,51179* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|