Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A Buchse 1,5-0qmm Ø10-14mm hfr PE RST20I3FB2ZRYSHGN02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C874A08
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.031.0355.7
EAN/GTIN:
     4049644011979
Steckverbinder Gebäude 3p Federzug 250V 20A Buchse 1,5-0qmm Ø10-14mm hfr PE RST20I3FB2ZRYSHGN02
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
2.5 - 0 mm²
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1.5 - 0 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Brandlast:
0.519 kWh
Breite:
59 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
38 mm
Kabeldurchmesser:
10 - 14 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Länge:
96 mm
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Mechanische Codierung:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, PE
Polzahl:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 13,24*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,6467*
€ 16,7867*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 12,80314*
€ 18,39314*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 15,3195*
€ 21,9995*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,39314*
€ 21,88784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27314*
€ 21,74504
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90314*
€ 20,11474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33314*
€ 19,43644
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79314*
€ 18,79384
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80314*
€ 15,23574
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.