Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Baby 1,5V Superlife CAM2 R14 3000mAh ZinkKohle Ø26,2x50mm 2014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie
Batterie
Artikel-Nr.:
     262-C873F30
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     02014101302
EAN/GTIN:
     4008496556502
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Batterie Baby 1,5V Superlife CAM2 R14 3000mAh ZinkKohle Ø26,2x50mm 2014
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Zink/Kohle
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
26.2 mm mm
Gewicht:
48 g
Größenbezeichnung:
Baby
Höhe inkl. Pole:
50 mm mm
IEC-Bezeichnung:
R14
Kapazität:
3000 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.5 V
Sonstige Bezeichnung:
C/AM 2
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, varta baby batterien 1,5 volt, baby batterie, baby batterie 1,5v, Alkaline, Baby Alkaline-Batterie, Baby Longlife-Batterie, Babyzelle, Batterie, Blockbatterie, Duplex Longlife-Batterie, Duplex-Batterie, E-Block Alkaline-Batterie, E-Block Longlife-Batterie, E-Block-Batterie-Batterie, Flachbatterie, Flat-Pack-Batterie, Fotomicro-Batterie, Lady-Batterie, Licht Special-Batterie, Licht Spezial-Batterie, Lithium-Ionen-Batterie, Longlife-Batterie, Micro Alkaline-Batterie, Microzelle, Mignon Alkaline-Batterie, Mignon Longlife-Batterie, Mignonzelle, Mono Alkaline-Batterie, Mono Longlife-Batterie, Monozelle, Motor Special-Batterie, Motor Spezial-Batterie, Multilife-Batterie, Nickel-Cadmium-Batterie, Nickel-Metall-Hydrid-Batterie, Normal Longlife-Batterie, Photomicro-Batterie, Powerlife-Batterie, Primärbatterie, Rundzelle, Rundzellenbatterie, Super Tray-Batterie, Super-Batterie, Superplus Tray-Batterie, Work Special-Batterie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,205*
€ 0,315*
2 Tage
154
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,285*
€ 0,445*
24
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,31*
€ 0,49*
2 Tage
52
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,50*
Lager 262
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.