Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalldämpfer oval Alu RSOF16/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C873F26
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0092.0535
EAN/GTIN:
     4012799925354
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
lüftungs schalldämpfer
Schalldämpfer oval Alu RSOF16/100
Weitere Informationen:
Anschlussbreite:
0 mm
Anschlusshöhe:
0 mm
Arbeitslänge:
1000 mm
Breite:
285 mm
Höhe:
210 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 165,02*
€ 202,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,68*
€ 203,17*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,95*
€ 211,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 176,02*
€ 215,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 176,35*
€ 215,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.