Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP00 480W ws 1stuf 220-240V 475x475x42mm VH-I04848


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C863H47
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH-I04848
EAN/GTIN:
     4250939301532
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Deckenstrahler IP00 480W ws 1stuf 220-240V 475x475x42mm VH-I04848
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
475 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
475 mm mm
Max. Heizleistung:
480 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
480 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Einbau
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP00
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
42 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 337,07*
€ 398,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 341,11*
€ 402,75*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 345,18*
€ 407,31*
Frei Haus
ab € 349,00*
€ 412,82*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 383,05*
€ 449,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,81*
€ 474,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,32*
€ 469,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,70*
€ 442,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,14*
€ 430,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.