Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenstrahler IP00 220W ws 1stuf 220-240V 350x350x42mm VH-I03535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-Heizelement 350x350x42mm 220W VH-I03535
Decken-Heizelement 350x350x42mm 220W VH-I03535
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     262-C863H45
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH-I03535
EAN/GTIN:
     4250939301518
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Deckenstrahler IP00 220W ws 1stuf 220-240V 350x350x42mm VH-I03535
Weitere Informationen:
Anzahl der Heizstufen:
1
Ausführung:
Deckenstrahler
Breite:
350 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
350 mm mm
Max. Heizleistung:
220 W W
Max. Montagehöhe:
4 m
Min. Heizleistung:
220 W W
Min. Montagehöhe:
1.8 m
Montageart:
Einbau
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP00
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
42 mm mm
Weitere Suchbegriffe: vitramo infrarotheizung, ir heizung, Bestrahlungslampe, Blockstrahler, Decken-/Wandstrahler, Deckenstrahler, Großflächenstrahler, Heizstrahler, Industriestrahler, Infrarotlampe, Infrarot-Quarzstrahler, Infrarot-Strahler, Infra-Wandstrahler, Langfeldstrahler, Quarzstrahler, Standstrahler, Terrassenstrahler, Wandstrahler, Wärmestrahlgerät, Wickeltischstrahler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,88*
€ 281,80*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 234,53*
€ 284,42*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,13*
€ 286,13*
Frei Haus
ab € 241,04*
€ 291,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 258,62*
€ 309,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,45*
€ 330,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,53*
€ 302,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.